77,35 €/ Unitéhors TVA
93,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 28.6 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.297 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
78,45 €/ Unitéhors TVA
94,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026