Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3205 A-2RS1

  • ERIKS:23756802
  • Fabricant:7316573930891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée présente une disposition compacte dos à dos, supportant des charges axiales et radiales élevées. Les joints intégrés des deux côtés prolongent la durée de vie en protégeant contre la contamination. Son angle de contact précis de 30° améliore la répartition des charges et la stabilité opérationnelle. L’alésage de 25 mm et le diamètre extérieur de 52 mm le rendent adapté aux applications nécessitant un encombrement axial réduit et une grande vitesse. La cage en tôle garantit des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée permet de supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions.
  • Des joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés protègent contre les contaminants et réduisent les besoins de maintenance
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la répartition de la charge et la stabilité opérationnelle sous l'effet de moments de basculement
  • Nécessite moins d’espace axial que deux roulements à une rangée, ce qui permet des conceptions de machines compactes
  • La construction de cages en tôle assure un guidage fiable de la cage et une durabilité sous des conditions exigeantes
Application et utilisation
  • Idéal pour les broches de machines-outils nécessitant une grande rigidité et un espace d'installation limité
  • Utilisé avec des pompes fonctionnant à des vitesses élevées et soumises à des forces axiales bidirectionnelles
  • Compatible avec les réducteurs industriels exigeant un guidage d’arbre précis et une conception compacte
Ajouter à la liste

54,72 €/ Unitéhors TVA

66,21 €TVA incluse

129 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
14.3 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.18 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026