69,69 €/ Unitéhors TVA
84,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 15.2 kN |
Poids | 0.18 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
54,72 €/ Unitéhors TVA
66,21 €TVA incluse
129 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026