68,83 €/ Unitéhors TVA
83,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.156 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
68,66 €/ Unitéhors TVA
83,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026