Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3204-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243491
  • Fabricant:4054366899637
Image 1
Ajouter à la liste

68,66 €/ Unitéhors TVA

83,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
20.6 kN
Charge statique
12.9 kN
Poids
0.157 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

68,83 €/ Unitéhors TVA

83,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026