Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2312 K/C3

  • ERIKS:23756060
  • Fabricant:7316570017601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

235,84 €/ Unitéhors TVA

285,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
9.5 rpm
Vitesse limite
7 rpm
Alternatives

255,78 €/ Unitéhors TVA

309,49 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026