255,78 €/ Unitéhors TVA
309,49 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 89 kN |
Charge statique | 28 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 5200 rpm |
235,84 €/ Unitéhors TVA
285,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026