190,89 €/ Unitéhors TVA
230,98 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse de référence | 11 rpm |
Vitesse limite | 7.5 rpm |
207,60 €/ Unitéhors TVA
251,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026