207,60 €/ Unitéhors TVA
251,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 77 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse de référence | 7100 rpm |
Vitesse limite | 5700 rpm |
190,89 €/ Unitéhors TVA
230,98 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026