154,46 €/ Unitéhors TVA
186,90 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 23 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 20 kN |
Vitesse de référence | 14 rpm |
Vitesse limite | 9.5 rpm |
163,12 €/ Unitéhors TVA
197,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026