Eriks
FAG

FAG 2310-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:12112867
  • Fabricant:4012801191746
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

163,12 €/ Unitéhors TVA

197,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
20.2 kN
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

154,46 €/ Unitéhors TVA

186,90 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026