Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2309 EKTN9/C3

  • ERIKS:23756037
  • Fabricant:7316576620843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

119,69 €/ Unitéhors TVA

144,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
13 rpm
Vitesse limite
9 rpm
Alternatives

122,77 €/ Unitéhors TVA

148,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026