122,77 €/ Unitéhors TVA
148,55 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 55 kN |
Charge statique | 16.6 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
119,69 €/ Unitéhors TVA
144,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026