Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2308 EKTN9

  • ERIKS:23756020
  • Fabricant:7316576638114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

97,99 €/ Unitéhors TVA

118,57 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
54 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Alternatives

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026