Eriks
FAG

FAG 2308-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:11668926
  • Fabricant:4012801191654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
13.5 kN
Vitesse de référence
8700 rpm
Vitesse limite
7900 rpm
Alternatives

97,99 €/ Unitéhors TVA

118,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026