Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2222 KM/C3

  • ERIKS:23755621
  • Fabricant:7316577063397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

763,93 €/ Unitéhors TVA

924,36 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
124 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Alternatives

913,42 €/ Unitéhors TVA

1 105,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026