913,42 €/ Unitéhors TVA
1 105,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 126 kN |
Charge statique | 52 kN |
Vitesse de référence | 4700 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
763,93 €/ Unitéhors TVA
924,36 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026