763,93 €/ Unitéhors TVA
924,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 124 kN |
Charge statique | 52 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
913,42 €/ Unitéhors TVA
1 105,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026