110,39 €/ Unitéhors TVA
133,57 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 57.2 kN |
Charge statique | 20 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
134,21 €/ Unitéhors TVA
162,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026