134,21 €/ Unitéhors TVA
162,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 19.2 kN |
Vitesse de référence | 6200 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
110,39 €/ Unitéhors TVA
133,57 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026