72,42 €/ Unitéhors TVA
87,63 €TVA incluse
319 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 33.8 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse de référence | 14 rpm |
Vitesse limite | 9.5 rpm |
73,33 €/ Unitéhors TVA
88,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026