Eriks
FAG

FAG 2210-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112862
  • Fabricant:4012801160513
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

73,33 €/ Unitéhors TVA

88,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
7100 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Alternatives

72,42 €/ Unitéhors TVA

87,63 €TVA incluse

319 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026