56,21 €/ Unitéhors TVA
68,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 31.9 kN |
Charge statique | 10 kN |
Vitesse de référence | 16 rpm |
Vitesse limite | 11 rpm |
55,99 €/ Unitéhors TVA
67,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026