Eriks
FAG

FAG 2208-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112859
  • Fabricant:4012801160414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

55,99 €/ Unitéhors TVA

67,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
8700 rpm
Vitesse limite
8900 rpm
Alternatives

56,21 €/ Unitéhors TVA

68,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026