49,25 €/ Unitéhors TVA
59,59 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 30.2 kN |
Charge statique | 8.8 kN |
Vitesse de référence | 18 rpm |
Vitesse limite | 12 rpm |
49,59 €/ Unitéhors TVA
60,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026