49,59 €/ Unitéhors TVA
60,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 33 kN |
Charge statique | 9 kN |
Vitesse de référence | 10300 rpm |
Vitesse limite | 9800 rpm |
49,25 €/ Unitéhors TVA
59,59 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026