Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2207 EKTN9

  • ERIKS:23755462
  • Fabricant:7316576624070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

49,25 €/ Unitéhors TVA

59,59 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
30.2 kN
Charge statique
8.8 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Alternatives

49,59 €/ Unitéhors TVA

60,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026