Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 2205 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755447
  • Fabricant:7316571176949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

34,94 €/ Unitéhors TVA

42,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
4.4 kN
Vitesse de référence
26 rpm
Vitesse limite
18 rpm
Alternatives

38,55 €/ Unitéhors TVA

46,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026