38,55 €/ Unitéhors TVA
46,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 17.3 kN |
Charge statique | 4.45 kN |
Vitesse de référence | 13400 rpm |
Vitesse limite | 14400 rpm |
34,94 €/ Unitéhors TVA
42,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026