Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1322 KM/C3

  • ERIKS:23755196
  • Fabricant:7316576605727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 763,87 €/ Unitéhors TVA

2 134,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
13
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
72 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
3.6 rpm
Alternatives

1 654,81 €/ Unitéhors TVA

2 002,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026