Eriks
FAG

FAG 1322-K-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD

  • ERIKS:13560797
  • Fabricant:4012801472890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 654,81 €/ Unitéhors TVA

2 002,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
165 kN
Charge statique
72 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
4200 rpm
Alternatives

1 763,87 €/ Unitéhors TVA

2 134,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026