Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1312 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755168
  • Fabricant:7316577314499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

142,35 €/ Unitéhors TVA

172,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
13
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
22 kN
Vitesse de référence
9 rpm
Vitesse limite
6.3 rpm
Alternatives

163,87 €/ Unitéhors TVA

198,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026