Eriks
FAG

FAG 1312-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12112854
  • Fabricant:4012801472395
Image 1
Ajouter à la liste

163,87 €/ Unitéhors TVA

198,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
20.8 kN
Vitesse de référence
5200 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Alternatives

142,35 €/ Unitéhors TVA

172,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026