Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1309 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755157
  • Fabricant:7316576620751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

77,55 €/ Unitéhors TVA

93,84 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
13
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
13.4 kN
Vitesse de référence
12 rpm
Vitesse limite
8.5 rpm
Alternatives

88,38 €/ Unitéhors TVA

106,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026