Eriks
FAG

FAG 1309-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:12112851
  • Fabricant:4012801025072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

88,38 €/ Unitéhors TVA

106,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
13
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
12.7 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives

77,55 €/ Unitéhors TVA

93,84 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026