Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1218 K

  • ERIKS:23755113
  • Fabricant:7316576605437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
Ajouter à la liste

208,21 €/ Unitéhors TVA

251,93 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
57.2 kN
Charge statique
23.6 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Alternatives

226,87 €/ Unitéhors TVA

274,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026