226,87 €/ Unitéhors TVA
274,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 23.5 kN |
Vitesse de référence | 4850 rpm |
Vitesse limite | 4550 rpm |
208,21 €/ Unitéhors TVA
251,93 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026