123,51 €/ Unitéhors TVA
149,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 12 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 15.6 kN |
Vitesse de référence | 10 rpm |
Vitesse limite | 6.7 rpm |
129,46 €/ Unitéhors TVA
156,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026