Eriks
FAG

FAG 1215-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:11668811
  • Fabricant:4012801184076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

129,46 €/ Unitéhors TVA

156,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
15.7 kN
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
5700 rpm
Alternatives

123,51 €/ Unitéhors TVA

149,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026