Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1210 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755086
  • Fabricant:7316577060334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

49,65 €/ Unitéhors TVA

60,08 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
9.15 kN
Vitesse de référence
16 rpm
Vitesse limite
10 rpm
Alternatives

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026