Eriks
FAG

FAG 1210-K-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:12112844
  • Fabricant:4012801159043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
12
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
8.1 kN
Vitesse de référence
7700 rpm
Vitesse limite
8700 rpm
Alternatives

49,65 €/ Unitéhors TVA

60,08 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026