Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Ouvert 1206 EKTN9

  • ERIKS:23755069
  • Fabricant:7316576624650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes. Alésage conique, conicité 1:12
age encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

28,85 €/ Unitéhors TVA

34,91 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
12
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Alternatives

31,58 €/ Unitéhors TVA

38,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026