31,58 €/ Unitéhors TVA
38,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 15.9 kN |
Charge statique | 4.65 kN |
Vitesse de référence | 11400 rpm |
Vitesse limite | 13100 rpm |
28,85 €/ Unitéhors TVA
34,91 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026