Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Joint des deux côtés 2211 E-2RS1KTN9/C3

  • ERIKS:23755488
  • Fabricant:7316577301802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double row self-aligning ball bearing with a steel reinforced contact seal of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing.Tapered bore, taper 1:12Injection moulded snap-type cage of glass fibre reinforced polyamide 66, ball centred.
Ajouter à la liste

102,15 €/ Unitéhors TVA

123,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
27.6 kN
Charge statique
10.6 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Alternatives

107,49 €/ Unitéhors TVA

130,06 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026