107,49 €/ Unitéhors TVA
130,06 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 10 kN |
Vitesse limite | 3900 rpm |
102,15 €/ Unitéhors TVA
123,60 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026