88,51 €/ Unitéhors TVA
107,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 8.15 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
87,78 €/ Unitéhors TVA
106,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026