Eriks
FAG

FAG 2210-K-2RS-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112861
  • Fabricant:4012801160506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

87,78 €/ Unitéhors TVA

106,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
8.1 kN
Vitesse limite
4400 rpm
Alternatives

88,51 €/ Unitéhors TVA

107,10 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026