73,06 €/ Unitéhors TVA
88,40 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 6.95 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
67,25 €/ Unitéhors TVA
81,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026