67,25 €/ Unitéhors TVA
81,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 19.4 kN |
Charge statique | 6.5 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
73,06 €/ Unitéhors TVA
88,40 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026