Eriks
SKF

SKF Roulements à  billes à deux rangées auto adjustable Alésage conique Joint des deux côtés 2206 E-2RS1KTN9/C3

  • ERIKS:23755451
  • Fabricant:7316577054777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Double row self-aligning ball bearing with a steel reinforced contact seal of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing.Tapered bore, taper 1:12Injection moulded snap-type cage of glass fibre reinforced polyamide 66, ball centred.
Ajouter à la liste

42,88 €/ Unitéhors TVA

51,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Alternatives

49,99 €/ Unitéhors TVA

60,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026